Motion
1SVR427045R0400

ABB
1SVR427045R0400

1SVR427045R0400 Fuente de alimentación de modo conmutado - Fase de entrada 1, tensión de alimentación 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #06629518
No. Fabricante 1SVR427045R0400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABB
1SVR427045R0400

1SVR427045R0400 Fuente de alimentación de modo conmutado - Fase de entrada 1, tensión de alimentación 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #06629518
No. Fabricante 1SVR427045R0400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    57.5
  • Altura total
    91 mm
  • Ancho general
    89.9 mm
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    240 V CA
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Corriente de salida para servicios pesados
    4.2 A
  • Corriente pico
    4.2 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
1SVR427045R0400 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CP-D 24/4.2
  • El CP-D 24/4.2 es una fuente de alimentación de la gama CP-D.
  • La fuente de alimentación del modo de conmutación principal ofrece una entrada de amplio rango de 90-264 V CA y 120-375 V CC, con una tensión nominal de entrada de 100-240 V CA.
  • La potencia de salida nominal es de 100 W, la corriente de salida nominal es de 4.2 A a una tensión de salida de 24 V CC.
  • La tensión de salida es ajustable dentro de un rango de 24 a 28 V CC.
  • La fuente de alimentación proporciona una característica de salida U/I.