Motion
14LF050X1/2
14LF050X1/2, Timing Pulley 1/2 Inch Finished Bore
Artículo MI #06630534
No. Fabricante 14LF050X1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14LF050X1/2, Timing Pulley 1/2 Inch Finished Bore
Artículo MI #06630534
No. Fabricante 14LF050X1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    41.70 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057624610
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057624610

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO CON ORIFICIO PULIDO DE 14LF050X1/2 1/2 PULGADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"