Motion
B7003-E-T-P4S-DUL

FAG (Schaeffler)
B7003-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06631423
No. Fabricante B7003-E-T-P4S-DUL
Precio809.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7003-E-T-P4S-DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06631423
No. Fabricante B7003-E-T-P4S-DUL
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
Precio809.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7003-E-T-P4S-DUL
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4026677419002
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 N
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677419002

Descripción general

Descripción del fabricante
B7003-E-T-P4S-DUL