Motion
COMBUSTIBLE-IND
Faro industrial de COMBUSTIBLE - Bombilla LED, No recargable, Tamaño de la batería AAA, Emisión de luz máxima de 70 lm, Color del cuerpo negro, Color del faro negro, Número de baterías; 3
Artículo MI #06632414
No. Fabricante FUEL-IND
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro industrial de COMBUSTIBLE - Bombilla LED, No recargable, Tamaño de la batería AAA, Emisión de luz máxima de 70 lm, Color del cuerpo negro, Color del faro negro, Número de baterías; 3
Artículo MI #06632414
No. Fabricante FUEL-IND
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Hecho en los EE. UU.• ¿Qué podría ser mejor que una luz que pesa solo 2.8 oz con 70 lúmenes de brillo y 146 horas de tiempo de quemado?
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    795626014929
  • Salida de luz máxima
    70 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    120 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    No recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
FAROS DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 70 LÚMENES, INUNDACIÓN BRILLANTE
  • Fabricado en EE. UU.
  • ¿Qué podría ser mejor que una luz que pesa solo 2.8 onzas con 70 lúmenes de brillo y 146 horas de tiempo de quemado?

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo