Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola12 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Ángulo de desalineación28 °
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial9118 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMGM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069788
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300