Especificaciones
Dimensions
- Altura total1.13 pulg.
- Diámetro del eje0.5 pulg.
Details
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento550 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Capacidad de carga estática1940 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486202837
Descripción general
Descripción del fabricante
FNYBU-PBO-08-A-XS BLK DE LA PILA