Motion
C215K17DB13A

MARATHON ELECTRIC
C215K17DB13A

Motor de uso agrícola - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TVZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06633382
No. Fabricante C215K17DB13A
Precio3,807.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C215K17DB13A

Motor de uso agrícola - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TVZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 1730 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06633382
No. Fabricante C215K17DB13A
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
Precio3,807.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215TVZ
  • Longitud del motor menos eje
    12.40 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    20.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    80 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1730 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general para uso agrícola, 10 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, bastidor 215TVZ , DPAO
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    44.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053669
  • Categoría del motor
    Motor de granero de tabaco
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia arriba
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720053669
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
140816.00,10HP,215TVZ,1800RPM,1PH,DPAO
  • Diseños a prueba de goteo de aire
  • Clase H de aislamiento para condiciones ambientales elevadas
  • 80 grados C de temperatura ambiente
  • Cables de 120 pulgadas
  • Cojinetes sellados dobles de gran tamaño
  • 1/2-20 orificio roscado en el extremo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo