Motion
4026-XXXL (12)

HEXARMOR
4026-XXXL (12)

Serie 4026 Chrome con tamaño de impacto XXXL
Artículo MI #06633666
No. Fabricante 4026-XXXL (12)
Precio82.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
4026-XXXL (12)

Serie 4026 Chrome con tamaño de impacto XXXL
Artículo MI #06633666
No. Fabricante 4026-XXXL (12)
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
Precio82.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Hola Vis, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X21FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4026-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733012585
  • Material
    Supertejido, TPR
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001796846

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 4026XXXL CROMADOS DE ALTA VISIBILIDAD
  • La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 , que ofrece una de las mayores resistencias a los cortes disponibles en la industria Sistema de protección contra impactos en el dorso de la mano superior que utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área, proporcionar a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La palma HexArmor Mud Grip® proporciona un agarre fiable en situaciones de aceite seco o ligero a la vez que aumenta la resistencia a la abrasión Las costuras interiores implementan una rosca de doble hilado del núcleo, añadir mayor durabilidad y longevidad El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual Contacto lavable EN407 nivel 1 clasificado para calor
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good