Motion
511H45B0W

Thomson
511H45B0W

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 45 mm, 120 mm de ancho, 168.6 mm de largo, Capacidad de carga: 94116 N
Artículo MI #06634034
No. Fabricante 511H45B0W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511H45B0W

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 45 mm, 120 mm de ancho, 168.6 mm de largo, Capacidad de carga: 94116 N
Artículo MI #06634034
No. Fabricante 511H45B0W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    168.6 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Accesorios incluidos
    Limpiador de goma adicional
  • Capacidad de carga
    94116 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Tipo de sello
    Dos rascadores
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
511H45B0W COJINETE LINEAL
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 de Thomson proporcionan una larga vida útil, una rigidez excepcional, altas capacidades de carga dinámica y estática, alojamiento para cargas de alto momento, alta precisión de funcionamiento, múltiples opciones de sellado y múltiples opciones de entrada de lubricación.
  • Esto permite realizar modificaciones en el campo e intercambiarlas con las ofertas de la competencia. La precisión y rigidez mejoradas de la máquina reducen la vibración y prolongan la vida útil de la máquina y la herramienta.
  • Esto tiene un efecto directo en la eficiencia operativa, lo que se traduce en un ahorro de costes para el usuario.
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 se fabrican a partir de acero de cojinetes de alta calidad.
  • Casi todos los carros, rieles y elementos rodantes se endurecen a través de ellos.
  • La tapa de extremo está fabricada con nailon relleno de vidrio de alta resistencia con sello de caucho de nitrilo.
  • Existen estrictos controles de calidad para garantizar la consistencia de los materiales de origen, lo que nos permite garantizar que ofrecemos productos de la más alta calidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo