Motion
40-400-60-PSI

NOSHOK Inc
40-400-60-PSI

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #06634192
No. Fabricante 40-400-60-PSI
Precio235.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-400-60-PSI

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn
Artículo MI #06634192
No. Fabricante 40-400-60-PSI

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio235.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.0 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rango de presión manométrica
    60 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-400-60-PSI INDICADOR DE PRESIÓN
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo