Motion
INS-DL-103-CR (REVENTA)

DODGE
INS-DL-103-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #06634567
No. Fabricante INS-DL-103-CR (RESALE)
Precio335.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-103-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #06634567
No. Fabricante INS-DL-103-CR (RESALE)
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
Precio335.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    126687
  • Número de Upc del fabricante
    782475984916
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475984916

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DL-103-CR BRG 126687

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos