Motion
GMC-15-SS
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 15 mm ID, 25 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #06634647
No. Fabricante GMC-15-SS
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 15 mm ID, 25 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #06634647
No. Fabricante GMC-15-SS
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
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.0625 lb
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-15-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054413
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • UPC_NO
    044861054413

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-15-SS 15MM COLLAR DEL JUEGO DE ACERO INOXIDABLE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos