Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 23  50:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 50:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #06635624
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 50:1
Precio4,575.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 50:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #06635624
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 50:1
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
Precio4,575.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.66 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477047978
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.42 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1182 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477047978

Descripción general

Descripción del fabricante
SS23Q50H56 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno