Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho32 mm
- Desalineación Ángulo17 °
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Peso0.296 kg
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial399000 N
- SerieGEG
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029025228