Motion
R412010370

AVENTICS
R412010370

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 7 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #06635831
No. Fabricante R412010370
Precio135.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010370

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 7 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #06635831
No. Fabricante R412010370

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.34 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.56 lb
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    7 mm
  • Peso
    0.035

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    3170 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.67 lb
  • Rosca de montaje
    M8 x 1
  • Serie
    SA2
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Polioximetileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010370 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno