Motion
SS 1210 30MM

GATES RUBBER CO
SS 1210 30MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210
Artículo MI #06635841
No. Fabricante SS 1210 30MM
Precio640.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 1210 30MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210
Artículo MI #06635841
No. Fabricante SS 1210 30MM
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
Precio640.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78690506
  • Número de Upc del fabricante
    072053876642
  • Material
    Acero inoxidable - Tipo 302-304
  • UPC_NO
    072053876642
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SS1210 X 30MM (7869-0506)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar