Motion
FFH06 12 GAS M

FASTER
FFH06 12 GAS M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 in, sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #06637549
No. Fabricante FFH06 12 GAS M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH06 12 GAS M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 in, sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #06637549
No. Fabricante FFH06 12 GAS M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    24655 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FFH06 12GAS-M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"