Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.5000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Grosor general0.1875 pulg.
- Grosor0.1875 pulg.
- Peso0.348 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa