Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter60 mm
- Radio de filete2.10 mm
- Outside Diameter130 mm
- Overall Width46 mm
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Peso6.49 lb
Details
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC4
- Tipo de orificio de lubricación3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410068100
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie223
- UPC_NO637410068100
Descripción general
Descripción del fabricante
22312 FRENTE A C4 F80 W33 DOBLE FILA ESFÉRICA