Motion
232/560CAMKC3W507

NSK
232/560CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06639271
No. Fabricante 232/560CAMKC3W507
Precio314,736.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
232/560CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06639271
No. Fabricante 232/560CAMKC3W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio314,736.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    365 mm
  • Peso
    1338.31 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, series 232 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + Especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Capacidad de carga dinámica
    1.09E7 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176910296
  • RPM Máx.
    240 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    240 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    2.05E7 N
  • UPC_NO
    029176910296

Descripción general

Descripción del fabricante
232/560CAMKC3W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle