Motion
232/500CAMKP55W507

NSK
232/500CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06639272
No. Fabricante 232/500CAMKP55W507
Precio182,692.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
232/500CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06639272
No. Fabricante 232/500CAMKP55W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio182,692.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    336 mm
  • Peso
    2152.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9000000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176934124
  • RPM máximas (grasa)
    260 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    16600000 N
  • UPC_NO
    029176934124

Descripción general

Descripción del fabricante
232/500CAMKP55W507 BRG