Motion
239/670CAMKC3P55W507

NSK
239/670CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06639274
No. Fabricante 239/670CAMKC3P55W507
Precio122,735.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
239/670CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06639274
No. Fabricante 239/670CAMKC3P55W507
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
Precio122,735.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    670 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    900 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Peso
    310.76 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    4350000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176894985
  • RPM Máx.
    340 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    260 rpm
  • Velocidad máxima
    340 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1.03E7 N
  • UPC_NO
    029176894985

Descripción general

Descripción del fabricante
239/670CAMKC3P55W507 BRG