Motion
6888MC3

NSK
6888MC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 440 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06639288
No. Fabricante 6888MC3
Precio17,706.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6888MC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 440 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06639288
No. Fabricante 6888MC3
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
Precio17,706.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6888MC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6888MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 440 mm con un diámetro exterior de 540 mm y un ancho de 46 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6888MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176732812
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176732812

Descripción general

Descripción del fabricante
6888MC3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos