Motion
6892MC3

NSK
6892MC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 460 mm Diámetro interno, 580 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06639289
No. Fabricante 6892MC3
Precio23,602.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6892MC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 460 mm Diámetro interno, 580 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06639289
No. Fabricante 6892MC3
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
Precio23,602.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6892MC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6892MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 460 mm con un diámetro exterior de 580 mm y un ancho de 56 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6892MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176928390
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176928390

Descripción general

Descripción del fabricante
6892MC3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos