Motion
ARP30-02BG-1

SMC
ARP30-02BG-1

Regulador de precisión - 1/4 BSPT, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #06639314
No. Fabricante ARP30-02BG-1
Precio81.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARP30-02BG-1

Regulador de precisión - 1/4 BSPT, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #06639314
No. Fabricante ARP30-02BG-1
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
Precio81.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Presión de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP30-02BG-1 REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle