Motion
69957345460

Norton Abrasives
69957345460

Blaze Narrow Belt - 36 Grit, Premium Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 72 in Belt Length, 2 in Belt Width, 10 Per Pack
Artículo MI #06639600
No. Fabricante 69957345460
Precio29.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69957345460

Blaze Narrow Belt - 36 Grit, Premium Ceramic Alumina Material, Polyester Backing Material, 72 in Belt Length, 2 in Belt Width, 10 Per Pack
Artículo MI #06639600
No. Fabricante 69957345460
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
Precio29.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69957345460

Descripción general

Descripción del fabricante
69957345460 CORREA 2" X 72" 36G R980P
  • Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
  • Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre las correas estándar
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Lubricante de amolado avanzado de gran tamaño para el corte en frío durante la vida útil de la correa; acabado e integridad de la pieza mejorados
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo