Motion
66261059304

Norton Abrasives
66261059304

Diámetro de almohadilla de 4.0000 pulg., tamaño de rosca de 5/8-11 pulg.
Artículo MI #06639609
No. Fabricante 66261059304
Precio84.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261059304

Diámetro de almohadilla de 4.0000 pulg., tamaño de rosca de 5/8-11 pulg.
Artículo MI #06639609
No. Fabricante 66261059304
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
Precio84.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezcla, relleno de carrocería, reparación de superficies de paneles de carrocería, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, desbarbado, rotura de bordes, acabado, rectificado de suelos, lijado de suelos, manipulación y atomización de pintura, preparación de pintura, eliminación de pintura, eliminación de líneas de partición, reparación estructural y cosmética de plástico, pulido, rectificado portátil, limpieza profesional, eliminación de óxido, lijado, selladores de juntas, suavizado, eliminación de existencias, pelado, rectificado de superficies, preparación de superficies
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE COPIA DE SEGURIDAD DE 66261059304 DISCOS 4IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo