Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1304
- RPM máximas de salida4.38 rpm
- Par de salida máximo371 pulg-lbs a 4.38 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación400:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso22 lb
Details
- Dibujo CADRATIO=15/1|ESTILO=B|FS=182TC
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-17148
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798987408
- Potencia de entrada máxima0.057 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie1300
- UPC_NO662798987408
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-17148 CAJA DE ENGRANAJES 400:1 DE RELACIÓN
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton