Motion
23972-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23972-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06640379
No. Fabricante 23972-MB-H140-C3
Precio24,443.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23972-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06640379
No. Fabricante 23972-MB-H140-C3
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
Su precio$24,443.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1540 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4026677550224

Descripción general

Descripción del fabricante
23972-MB-H140-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"