Motion
1/2XBULK COMBUSTIBLE LP350

GATES RUBBER CO
1/2XBULK FUEL LP350

LP350 Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 24.1 Presión de trabajo, Tipo de manguera de butano y propano, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 1000 pies de longitud
Artículo MI #06640787
No. Fabricante 1/2XBULK FUEL LP350
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XBULK FUEL LP350

LP350 Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 24.1 Presión de trabajo, Tipo de manguera de butano y propano, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 1000 pies de longitud
Artículo MI #06640787
No. Fabricante 1/2XBULK FUEL LP350
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
Precio12.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.91 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de butano y propano
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075297376
  • Presión de trabajo
    24.1

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 MAESTRO DE COMBUSTIBLE LP350 3220-1205