Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo15763 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total7.54 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Ancho general7.54 pulg.
- Peso72.10 lb
Detalles
- Brida de montaje realExtragrande, 4 PERNO- 184.4 [7.26] Piloto trasero diám. 169.90 [6.689], 139.93 [5.509], 127.0 [5.00] diám. (Pilotos delanteros) y 18.0 [.709] Diám. Orificios en diámetro 224.00 [8.819] Círculo de pernos
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Caudal continuo151 l/min
- Desplazamiento24.41 pulg.3/r
- Presión intermitente345 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.357 rpm
- Caudal máximo40 gpm
- RPM máximas-Continuo148 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieVIS 40 - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Paquete extremadamente compacto y potente
- Fuerza de accionamiento maximizada en tamaño compacto
- Variedad de características opcionales, que incluyen opción de dos velocidades, paquetes de frenos y soluciones de flujo de caja para ambas aplicaciones de bucle abierto en el extremo de bucle cerrado.