Motion
3150-14MPT-120
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 3150 mm, 20 mm de ancho, 225 dientes
Artículo MI #06641344
No. Fabricante 3150-14MPT-120
Precio1,947.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 3150 mm, 20 mm de ancho, 225 dientes
Artículo MI #06641344
No. Fabricante 3150-14MPT-120
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
Precio1,947.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3150 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3150 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201945281
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    225
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201945281

Descripción general

Descripción del fabricante
3150-14MPT-120 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno