Motion
DC101
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #06642171
No. Fabricante DC101
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #06642171
No. Fabricante DC101
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
Su precio$17.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.180 lb

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
  • Caudal
    37 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DE DC101 1/4" X 1/8" MNPT DE LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno