Motion
SSUFB6-1-3/16

BOSTON GEAR
SSUFB6-1-3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Estilo de soporte 3-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06643781
No. Fabricante SSUFB6-1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSUFB6-1-3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Estilo de soporte 3-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06643781
No. Fabricante SSUFB6-1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • UPC_NO
    889208122697

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUFB6-1-3/16 G05910 3 BRIDA DE PERNO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"