Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete97.41 pies-libras
- Peso46 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.5 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida8.5 A, 17.0 A
- ModeloT063CPE2167012B
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382110062