Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Clase ANSI3
- Uso en clima fríoApropiado para clima frío
- ColorNaranja fluorescente
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano - Poliéster de algodón
- Número de subdivisiones6
- Cierre de muñecaElástico
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107-2015 Clase 3, Tipo R
- Diseño 2-in-1 , con o sin forro polar con cremallera
- Poliuretano naranja fluorescente / Poliéster de algodón
- Cierre frontal con cremallera
- Dos bolsillos exteriores con cremallera
- Tres bolsillos interiores
- 2 lengüetas con insignia en el pecho
- 1 bolsillo exterior para teléfono móvil
- Capucha con cordón ajustable oculta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación