Motion
BP2CL3OX4

MCR SAFETY
BP2CL3OX4

Luminator™ Chaqueta bomber 2-1 de alta visibilidad - Poliuretano - Material de algodón y poliéster, Tamaño 4X-Large , Color naranja fluorescente, Cierre frontal con cremallera
Artículo MI #06644666
No. Fabricante BP2CL3OX4
Precio87.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
BP2CL3OX4

Luminator™ Chaqueta bomber 2-1 de alta visibilidad - Poliuretano - Material de algodón y poliéster, Tamaño 4X-Large , Color naranja fluorescente, Cierre frontal con cremallera
Artículo MI #06644666
No. Fabricante BP2CL3OX4
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
Precio87.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Clase ANSI
    3
  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Naranja fluorescente
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Alta visibilidad
    Prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano - Poliéster de algodón
  • Número de subdivisiones
    6
  • UPC_NO
    45143568796
  • Cierre de muñeca
    Elástico

Descripción general

Descripción del fabricante
BP2CL3OX4 CHAQUETA BOMBER
  • Cumple con ANSI/ISEA 107-2015 Clase 3, Tipo R
  • Diseño 2-in-1 , con o sin forro polar con cremallera
  • Poliuretano naranja fluorescente / Poliéster de algodón
  • Cierre frontal con cremallera
  • Dos bolsillos exteriores con cremallera
  • Tres bolsillos interiores
  • 2 lengüetas con insignia en el pecho
  • 1 bolsillo exterior para teléfono móvil
  • Capucha con cordón ajustable oculta

También puede gustarle