Motion
C2060H K-1

Renold
C2060H K-1

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero
Artículo MI #06644689
No. Fabricante C2060H K-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
C2060H K-1

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero
Artículo MI #06644689
No. Fabricante C2060H K-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Material
    Acero
  • Número de Orificios  
    1 (K1)
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Paso doble pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H K-1 TRANSPORTADOR ESTÁNDAR DE CADA PASO CHN
  • Serie de transportadores de rodillo estándar
  • Las cadenas de la serie C2000 tienen rodillos de tamaño estándar que tienen el mismo diámetro que la cadena estándar ANSI correspondiente de la mitad del paso
  • Las placas de enlace son rectas y desenrolladas y la construcción del rodillo y las placas de enlace son idénticas para mejorar las propiedades de desgaste por deslizamiento
  • Serie de transportadores de rodillos grandes
  • Las cadenas de la serie C2002 son idénticas a las de la serie C2000 , con la excepción de los rodillos grandes (sobredimensionados) que proyectan por encima y por debajo de las placas de enlace para producir una acción de enrollado, en lugar de deslizamiento.
  • Esto minimiza la fricción en toda la superficie de soporte para reducir los requisitos de desgaste y potencia en aplicaciones de mayor resistencia.
  • Acoplamientos en cada campo
  • Embalaje: caja de 10 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo