Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
Detalles
- Número de enlace del adjuntoSA-1
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Un lado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- MaterialAcero
- Número de Orificios1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- SeriePaso doble pesado
Descripción general
- Serie de transportadores de rodillo estándar
- Las cadenas de la serie C2000 tienen rodillos de tamaño estándar que tienen el mismo diámetro que la cadena estándar ANSI correspondiente de la mitad del paso
- Las placas de enlace son rectas y desenrolladas y la construcción del rodillo y las placas de enlace son idénticas para mejorar las propiedades de desgaste por deslizamiento
- Serie de transportadores de rodillos grandes
- Las cadenas de la serie C2002 son idénticas a las de la serie C2000 , con la excepción de los rodillos grandes (sobredimensionados) que proyectan por encima y por debajo de las placas de enlace para producir una acción de enrollado, en lugar de deslizamiento.
- Esto minimiza la fricción en toda la superficie de soporte para reducir los requisitos de desgaste y potencia en aplicaciones de mayor resistencia.
- Acoplamientos en cada campo
- Embalaje: caja de 10 pies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación