Motion
CDQ2A100-200DCZ-M9BAL

SMC
CDQ2A100-200DCZ-M9BAL

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06646957
No. Fabricante CDQ2A100-200DCZ-M9BAL
Precio339.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2A100-200DCZ-M9BAL

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06646957
No. Fabricante CDQ2A100-200DCZ-M9BAL
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
Precio339.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9BA - Estado sólido, resistente al agua, 2 cables, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Carrera larga
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A100-200DCZ-M9BAL CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Roscas de puerto: Rc, NPT o G
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo