Motion
ADY098L06AB10C200000001AE1AACD0A

VICKERS BY DANFOSS
ADY098L06AB10C200000001AE1AACD0A

622AK00372A Bomba de pistón axial hidráulica - Desplazamiento 98 cm3/r, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #06648799
No. Fabricante ADY098L06AB10C200000001AE1AACD0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
ADY098L06AB10C200000001AE1AACD0A

622AK00372A Bomba de pistón axial hidráulica - Desplazamiento 98 cm3/r, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #06648799
No. Fabricante ADY098L06AB10C200000001AE1AACD0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2.50 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2.50 AAG;1.00 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    98 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    14T 12/24 Spline
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ADY098L06AB10AC2600000001AE1AACD00B
  • Mayor potencia hidráulica por desplazamiento
  • Menores costes de mantenimiento gracias a una mayor vida útil de la bomba y un diseño más sencillo
  • Mayor ahorro de combustible gracias a un peso reducido y un diseño de alta eficiencia
  • Bajo nivel de ruido resultante de un bajo peso y una placa de válvula optimizada

También puede gustarle

Los clientes también compraron