Especificaciones
Dimensiones
- Altura24 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Peso2.43 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoManguera de 3/4 pulg.
- ColorAmarillo
- Características y beneficios•Se cuelga de una tubería con fugas para detectar fugas molestas y las canaliza a un desagüe de suelo o recipiente de recogida•La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil•Los ojales incorporados y las correas de goma incluidas hacen que sea fácil colgar de una tubería superior•Elija el amarillo para una alta visibilidad, el gris para mezclar con techos de plantas o el transparente para monitorear fugas•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I.• ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Caudal3.33 gpm
- Incluye(1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas, (4) Correas colgantes de goma
- Método de instalaciónCorreas colgantes
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- FormaCírculo
Descripción general
- Se cuelga de una tubería con fugas para detectar fugas molestas y canalizarlas a un desagüe de suelo o contenedor de recogida
- La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
- Las arandelas integradas y las correas de goma incluidas facilitan el colgar de una tubería superior
- Elija el amarillo para una alta visibilidad, el gris para combinar con los techos de la planta o el transparente para monitorear las fugas
- Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
- ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación