Motion
CSW28-125-2Z-T

Rollon
CSW28-125-2Z-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 125 mm
Artículo MI #06651414
No. Fabricante CSW28-125-2Z-T
Precio483.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
CSW28-125-2Z-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 125 mm
Artículo MI #06651414
No. Fabricante CSW28-125-2Z-T
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
Precio483.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Peso
    0.528 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    900 N
  • Capacidad de carga dinámica
    5065 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    11.5 N-m, 29 N-m, 81.7 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    2580 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW28-125-2Z-T, DESLIZADOR 5 RLR, BLINDADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo