Motion
3270-1010-0100

SYNFLEX (DANFOSS)
3270-1010-0100

Tubos de freno neumático Eclipse serie 3270 - 7/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 225 psi, material de tubo de poliamida, 1200 pulg. de longitud
Artículo MI #06655083
No. Fabricante 3270-1010-0100
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
3270-1010-0100

Tubos de freno neumático Eclipse serie 3270 - 7/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 225 psi, material de tubo de poliamida, 1200 pulg. de longitud
Artículo MI #06655083
No. Fabricante 3270-1010-0100
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1200 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.625 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubo del freno neumático
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Estabilizado por UV
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE FRENO DE AIRE DE 3270-1010-0100 5/8" DE D.E.
  • Disponible en todos los tamaños estándar
  • Mayor flexibilidad y extensión
  • Colores estándar y personalizados
  • Rendimiento del flujo
  • Facilidad de corte
  • Resistencia superior a la abrasión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"