Motion
IR 17X22X13

SKF
IR 17X22X13

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06655121
No. Fabricante IR 17X22X13
Precio37.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 17X22X13

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06655121
No. Fabricante IR 17X22X13
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
Precio37.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 17X22X13 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm y un ancho total de 13 mm, que pesa 0.04 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577124210
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • UPC_NO
    7316577124210

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR IR 17X22X13

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos