Motion
R24ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06655174
No. Fabricante R24ZZ
Precio129.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06655174
No. Fabricante R24ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    14.2875 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R24ZZ BRILLOS DE BOLA DE FILA ÚNICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R24ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5000 pulg. de diámetro exterior de 2.6250 pulg., 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    R24ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2650 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741128100

Descripción general

Descripción del fabricante
R24ZZ BRILLOS DE BOLA DE FILA ÚNICA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"