Motion
212-ZNBR

SKF
212-ZNBR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #06655198
No. Fabricante 212-ZNBR
Precio288.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
212-ZNBR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #06655198
No. Fabricante 212-ZNBR
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
Precio288.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    212-ZNBR MÁXIMO TIPO BOLA BRGS
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 212-ZNBR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 22 mm, diseño recto, tipo apantallado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    212-ZNBR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12610 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11240 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    2
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570001334

Descripción general

Descripción del fabricante
212-ZNBR MÁXIMO TIPO BOLA BRGS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)