Motion
21319 E/C3

SKF
21319 E/C3

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #06655201
No. Fabricante 21319 E/C3
Precio1,374.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
21319 E/C3

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #06655201
No. Fabricante 21319 E/C3
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
Precio1,374.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    15.9 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    97342 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577650337
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    110156 lbf
  • UPC_NO
    7316577650337

Descripción general

Descripción del fabricante
21319 BRGS DE RODILLO ESFÉRICO E/C3
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3