Motion
214/C4

SKF
214/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655203
No. Fabricante 214/C4
Precio338.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
214/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06655203
No. Fabricante 214/C4
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
Precio338.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    214/C4 BOLAS DE TIPO MÁXIMO
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 214/C4 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 70 mm con diámetro exterior de 125 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    214/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14720 lbf
  • Serie
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570002188

Descripción general

Descripción del fabricante
214/C4 BOLAS DE TIPO MÁXIMO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"