Motion
2204  ETN9/C3

SKF
2204 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06655204
No. Fabricante 2204 ETN9/C3
Precio122.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2204 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06655204
No. Fabricante 2204 ETN9/C3
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
Su precio$122.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm / 0.7087 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2204 ETN9/C3 BOLAS DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2204 ETN9/C3 El cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 18 mm de ancho; para equipos rotativos industriales.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2204 ETN9/C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570017205
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 160 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    930 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570017205

Descripción general

Descripción del fabricante
2204 ETN9/C3 BOLAS DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"